AHDカメラ及び従来のアナログカメラに対応したハイブリッドデジタルレコーダー。
アナログカメラからの切替時期等にも安心してご使用いただけます。
防犯システム向けに開発されたハードディスクを搭載。
24時間365日常時稼働でも安定した録画と耐久性を実現しており、安心してご使いいただけます。
最新の圧縮方式を採用することで、高画質+長時間の録画が可能です。
また、全てのメニュー(操作、設定、再生など)が録画を停止することなく操作可能。
充実のリモートアクセス機能搭載で、専用アプリをご利用いただく事で、スマホからライブ映像や録画映像の確認が可能です。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×209×49質量(g)1540映像入力4CH(BNC-J)音声入力:4CH(RCA-J)、出力:HDMI×1・RCA×1映像圧縮方式【録画】H.265/H.264解像度【録画】5MP/4MP/3MP/1080P/720P/960H/D1/2CIF/CIF※カメラ解像度以上の設定は不可、【映像入力】5MP/4MP/3MP/1080/960H、出力:HDM×1・VGA×1・CVBS×1、【映像出力】HDMI3840×2160/2560×1440/1920×1080/1280×1024/1024×768、VGA1920×1080/1280×1024/1024×768、CVBS720×480画質設定5段階録画方式連続/スケジュール/イベント(モーション・音声検知・アラーム・センサー)SDカードへのバックアップ機能種類:動画(AVI)/静止画(JPG)/ログ/設定、ストレージ:USBメモリ最大32GB対応OS【クラウド接続】iOS、android(スマホアプリSCCTV-Viewer)電源付属ACアダプター消費電力(W)最大60動作温度範囲(℃)5~40セット内容本体、ACアダプター、USBマウス、取扱説明書/保証書仕様【再生】検索:カレンダー・日時指定、操作:再生/早送り/早戻し/一時停止/ズーム内容量1台