デザイン捕虫器 Reflex シャンパンゴールド
店舗や商業施設にも適したシンプルデザイン
用途羽虫の捕獲
有効面積(m2)50~80
光源寿命5000時間
誘虫ランプFL30SBL・1灯(30W)
色シャンパンゴールド
質量(kg)4.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×157×814
付属品捕虫紙S-20(5個入)1箱、Reflex専用大型反射捕虫シート2枚、転倒防止用ゲルマット4枚
直径(Φmm)200(スタンド部)
アズワン品番64-5226-66
内容量1個
注意
※ランプ、捕虫紙、捕虫シートは消耗品。