シルキータッチでからまりにくいソフトシリコン素材のUSB Type-C to Lightningケーブル

シルキータッチでからまりにくいソフトシリコン素材のUSB Type-C to Lightningケーブル OWLTECH(オウルテック) シルキータッチでからまりにくいソフトシリコン素材のUSB Type-C to Lightningケーブル OWLTECH(オウルテック) シルキータッチでからまりにくいソフトシリコン素材のUSB Type-C to Lightningケーブル OWLTECH(オウルテック)

シルキータッチで柔らかい触り心地のUSB C ライトニングケーブルです。柔らかいのに絡まりにくく、持ち運びの際にビジネスバッグの中で絡んでしまう心配がありません。また断線にも非常に強く、30000回の屈曲試験にクリアしました。コネクタ部分も小さく、邪魔にならないためとても扱いやすくなっています。Apple認定 MFi認証取得なので安心してお使いいただく事が可能です。100cmの手ごろな長さなので普段から持ち運ぶのに最適です。カラーは流行りの北欧カラーなので複数本用意して気分で持ち歩いても良いかもしれません。

対応
最大20V/3A充電
USB PD (Power Delivery)
ケーブル長(m)1 ケーブル種類やわらか 取得規格MFi認証 適合用途充電用/データ転送用 コネクタ形状USB Type-C (オス) - Lightning (オス) 対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、AirPodsなど 通信速度最大480Mbps 本体質量(g)約28 保証期間2年間 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03773755 OWL-CBSCL10-WR ワインレッド
オープン
2,398
2,638 (税込)
4日以内出荷
03773728 OWL-CBSCL10-AB アッシュブルー
オープン
 
 
取扱い終了
03773737 OWL-CBSCL10-OG オリーブグリーン
オープン
 
 
取扱い終了
03773746 OWL-CBSCL10-SB サンドベージュ
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする