SHARP SIMフリー AQUOS sense6 SH-M19A RAM4GB/ROM64GBモデル
IGZO OLEDディスプレイの採用によるスタイリッシュなデザイン
省エネ性能に優れたディスプレイと4570mAhの大容量バッテリーの組合せにより、1週間の電池持ちを実現
「AQUOS R6」のカメラ画質技術を応用した画質エンジン「ProPx3」を搭載。標準カメラは約4800万画素の
センサーをF値1.8のレンズを採用し、細部まで自然に表現した写真が撮影可能
容量(GB)64
ディスプレイ6.1インチ
バッテリー容量(mAh)4750
OSAndroid 11
寸法(mm)152×70×7.9
質量(g)156
内部メモリーROM 64GB UFS 2.2/RAM 4GB LPDDR4X
外部メモリーmicroSD/SDHC/SDXCカード(最大1TB)
充電時間(分)約150(ACアダプターSH-AC05使用時)
防塵防水性能IP6X・IPX5/IPX8
内容量1個
注意
※本タブレットはACアダプタが付属しておりません。ご必要な際は別途、SHARP_ACアダプター_SH-AC05をご注文願います。※製品不具合時のサポートはメーカ直接のサポートになります。