プッシュアップバー 筋トレ 腕立て伏せ スタンド折りたたみ可

プッシュアップバー 筋トレ 腕立て伏せ スタンド折りたたみ可 エレコムヘルスケア

自分らしさを大切にする、大人のライフスタイルに溶け込むトレーニングシリーズ”エクリア スポーツ”。スタンダードな高さで初心者でも簡単にトレーニングできるロータイプの”スリムに折りたためるプッシュアップバー”です。

セット内容プッシュアップバー×2個 ライトグレー 材質ポリプロピレン、合成ゴム 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×220×145 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約36×335×155 耐荷重(kg)120 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03775015 HCF-PUFLGYL
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする