延長コード 電源タップ コンセント 2P 1個口 ほこりシャッター スイングプラグ ネジ固定 ホワイト

延長コード 電源タップ コンセント 2P 1個口 ほこりシャッター スイングプラグ ネジ固定 ホワイト エレコム
(1件のレビュー)

機器のコードが壁のコンセントに届かない場合などに、電源を延長するためのコードです。ホコリ防止シャッターを備えた差込口は1個口で、2ピン式極性プラグにも対応しており、3ピン式プラグも接続できる構造になっています。(アースは機能しません)機器のコードがコンセントに届かない場合などに、電源を延長するためのコードです。極性のある2ピン式プラグ・3ピン式プラグでも使用できます。付属のタッピングネジ(M3×16)を使用して固定できます。トラッキング防止プラグやホコリ防止シャッターで使用時の事故を防ぎ安全に使えます。※3ピン式プラグ使用時、アースは機能しません。※家屋や家具などに本製品をネジ留めする場合は電気工事士による施工が必要です。

コンセント個数1個口 機能ほこりシャッター・二重被ふく・スイングプラグ・絶縁キャップ付プラグ プラグ形状スイングプラグ コンセント形状2P ホワイト 差込口形状2ピン(極性のある2ピン式プラグ対応、3ピン式プラグ対応 ※アース機能はありません) 口数1個口 プラグ2ピン 定格125V/15A/1500Wまで 固定方法ネジ固定 ※家屋や家具などに本製品をネジ留めする場合は、電気工事士による施工が必要です 材質PVC樹脂、ユリア樹脂、ポリカーボネート樹脂 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×60×23※コード部分及びプラグ部分を除く 使用地区日本国内専用 規格PSE適合 保証期間1年 付属品タッピングネジ(M3×16)×5本(予備含む) 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
コード長さ(m)
質量(g)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03775295 T-X01S-2125WH 2.5 228
1,970
 
 
取扱い終了
03775304 T-X01S-2150WH 5 381
2,580
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
03775304
2024-08-08
用途:
天釣りプロジェクターへの電源供給に
Milistar 様

天釣りプロジェクターの電源コードを挿すのに、天井にコンセントを増設するのも大袈裟なので、このようなものを探していたが、ちょうどよかった。つばの部分が狭いので、ネジを入れにくいのが難点ではある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする