Oculus Meta Quest 2 ヘッドバンド ストラップ ハードタイプ アクセサリー VRゴーグル ホワイト
長時間快適にOculus・Meta Quest2を楽しむためのバンドです。後頭部の下側、額、頭頂部で荷重を分散させることで、頬に集中している負荷を軽減し、重さで変形しにくい高い剛性力で機器本体しっかり頭に固定します。
セット内容ハイホールディングバンド1個
対応機種Oculus・Meta Quest2
材質ABS、PVCレザー、ポリウレタン
色ホワイト
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約185×250×155(代表値)
質量(g)約151
頭囲(cm)約53~63
内容量1個
パソコン・タブレットPC・スマートフォン の新着商品


