Oculus Meta Quest 2 フェイスクッション装着クリップ メガネ レンズ 眼鏡フレーム 2個入 ブラック
Oculus・Meta Quest2のフェイスクッションを部分的に凹ますことで、メガネフレームによるこめかみへの圧迫を緩和させるクリップです。
セット内容クリップ2個
対応機種Oculus・Meta Quest2
材質ABS、ポリカーボネイト
色ブラック
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約8×30×10
質量(g)約1.2(2個)
内容量1個
Oculus・Meta Quest2のフェイスクッションを部分的に凹ますことで、メガネフレームによるこめかみへの圧迫を緩和させるクリップです。