BluetoothワイヤレスイヤホンWH

BluetoothワイヤレスイヤホンWH 平野商会

コンパクトでシンプル、毎日の生活で使いやすいワイヤレスイヤホン。
Bluetooth5.0搭載で、音切れや遅延が少なくより安定した通信で音楽や動画をお楽しみいただけます。
多彩な機能のマルチ機能ボタンはクリック式で誤作動も防ぎやすい設計。
Siri/Googleアシストの呼び出しもできます。

BluetoothV5.0 接続方式Bluetooth イヤホン形状カナル型 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)充電ケース:65×40×30、イヤホン:28×25×15(片耳) 質量(g)充電ケース:約28、イヤホン:約4(両耳) 材質充電ケース:ABS、イヤホン:ABS バッテリー容量(mAh)220(充電ケース) 使用可能目安約200回(充電池交換不可) 充電時間(時間)約1 方式【周波数拡散】GFSK 周波数範囲2.4GHz 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HSP、HFP 送信出力Class2 通信距離(m)約10(※使用環境により異なる) インピーダンス(Ω)16(×2) 再生周波数帯域(Hz)20~19k S/N比90dB 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03784754 HRN-514
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする