スマートスタンド

スマートスタンド - 平野商会スマートスタンド - 平野商会スマートスタンド - 平野商会スマートスタンド - 平野商会スマートスタンド - 平野商会スマートスタンド - 平野商会スマートスタンド - 平野商会スマートスタンド - 平野商会

人間工学に基づいた設計によりノートパソコンを快適に使用できるスマートスタンド。
10―17インチのノートパソコンやタブレットに対応。
折りたたみ式(折りたためば厚さ約2cm)で持ち運びも楽々。
放熱効果が高いX型のデザインで、空気循環を高め、ノートパソコンの熱放散をサポート。
スタンドの高さ8弾調節、お好みの姿勢で作業が可能。
360度回転可能なテーブルは画面のシェアや位置調節も自由自在。

特性折り畳み可能・高さ調節・回転機能・角度調節寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×20×270(平置き時)質量(g)約620材質ABS、シリコン耐荷重(kg)約20適合サイズ10-17インチのノートパソコン、タブレット内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03784806HRN-551
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする