2WAYデジカメ・スマホ用三脚
スマホもデジカメもこれ1台でOK。
軽量コンパクトで持ち運びも楽々な2WAYデジカメ・スマホ用三脚です。
55~80mmまでの機種に対応したスマホヘッド付属だから、iPhone7Plus等の大きいサイズのスマホにも対応。
500mlのペットボトルより軽い354g。
女性でも楽に持ち運べるから気軽に持ち運んで、ブレないイメージ通りの写真や動画を撮影可能です。
三脚本体に水準器を搭載。
水平を確認して撮影が出来便利です。
4段階に伸びて最大106cmまで伸縮可能です。
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78×73×350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×490×1060(展開時)
質量(g)約354(本体のみ)
材質アルミ、ABS樹脂、ナイロン、ポリエステル
最大積載量(kg)1以下(推奨)
セット内容本体、スマホヘッド、収納袋
内容量1台