車載充電器
USB Power Delivery規格に対応したUSB Type-CポートとUSB Aポート、アクセサリーソケットを搭載したカーチャージャーです。USB Type-Cポートは、最大20WまでのUSB PD出力に対応し、PD充電に対応するスマホ、タブレットに最大12Vの高出力で急速充電ができます。USB Aポートは、最大5V/2.4Aまでの出力が可能で、接続機器を自動認識し、機器に合わせた最大出力で充電が行えます。アクセサリーソケットを1口搭載しているので、本製品を接続してもドライブレコーダーなどのソケット給電機器の接続が可能です。12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。アクセサリーソケットの最大出力は、12V車は12V/6A(96W)、24V車は24V/6A(144W)です。USBポート、アクセサリーソケット合わせて、12V車は最大96W、24V車は168Wまでの出力が可能です。付属の両面テープで使いたい場所に簡単に貼り付けでできます。
入力シガープラグ
出力アクセサリーソケット、USB Type-Cコネクタ メス、USB Aコネクタ メス
定格入力電圧(V)DC12/24
定格出力<最大出力(アクセサリソケット+USB)>DC12V車:合計96W、DC24V車:合計168W<アクセサリソケット>DC12V車:12V/6A(最大72W)、24V車:24V/6A(最大144W)<USB Type-Cポート>5V/3A、9V/2.2A、12V/1.67A(最大20W) ※接続する機器により自動で切り替わります。<USB Aポート>5V/2.4A(最大12W)
電源アクセサリソケット
適合車種DC12V/24V マイナスアース車※一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合があります
適合機器<USB Type-Cポート>USB Power Delivery 20Wの規格内での充電に対応したスマートフォン・タブレット<USB Aポート>各種スマートフォン・タブレット、iPad、iPhone、その他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器
セット内容本体、両面テープ、取扱説明書・保証書
ポート数USB-Aポート数:1ポート、USB Type-Cポート数:1ポート
対応QuickCharge
ケーブル長(m)約1.2
仕様ソケット数:1個、PD:~20W、後部座席拡張:×
内容量1個
注意
※最大出力値を上回る出力を必要とする機器の接続はできません。※USB Power Delivery規格による充電は、接続する機器がUSB Power Delivery規格に対応している必要があります。非対応の機器の場合は、5Vでの充電となります。
※USB Power Delivery充電の出力は、対応機器を接続すると接続機器に合わせて自動で切り替わります。
※USB充電ケーブルは付属していません。
※純正ケーブル、またはUSB規格認証品のケーブルを使用してください。
※ご使用の機種によっては充電できない場合があります。
※機種や使用状況によって充電時間に差が出る場合があります。