ウェットティッシュ
超極細繊維不織布を使用しておりますので、強力な拭き取り性能を発揮します。液晶画面に付いた指紋や油膜をサッと落とします。拭き跡をほとんど残さずクリアに仕上げます。帯電防止効果あり。大容量500枚入りです。
成分界面活性剤、精製水、防腐剤、アルコール
寸法(mm)150×130(ティッシュ)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×165
内容量1セット(500枚)
超極細繊維不織布を使用しておりますので、強力な拭き取り性能を発揮します。液晶画面に付いた指紋や油膜をサッと落とします。拭き跡をほとんど残さずクリアに仕上げます。帯電防止効果あり。大容量500枚入りです。