曜日別特売

USBケーブル

USBケーブル - サンワサプライUSBケーブル - サンワサプライUSBケーブル - サンワサプライ

USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンタ・HDD・USBハブ・スキャナ等)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します。)USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。ナイロンメッシュコーティングナイロンメッシュで強力被覆されているから、椅子のキャスターが通った負荷や、足による引っ張りからもケーブルを守ります。工場や教室などケーブルに負荷が想定される場所でも安心してお使いいただけます。2重シールドケーブル銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル(信号線)芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキpin錆にも強く経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を仕様しています。無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。

ケーブル長(m)約5ケーブル径(Φmm)約5.8コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Bコネクタオス(USB2.0 Type Aコネクタオス - USB2.0 Type Bコネクタオス)規格UL20276(線材)※ナイロンメッシュ被覆は含みません・USB2.0/USB1.1対応機種<パソコン>USB Aコネクタを持つ各社パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズなど※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USBプリンタ、HDD、USBハブ、USBスキャナなどのUSB Bコネクタを持つ各社USB機器※標準USB Bコネクタメスを持っている機種に対応します。各種認証シールド2重シールド内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03788245KU20-NM50K2
2,880
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする