LEDライト
ノートパソコンやiPhoneなどのスマートフォンやタブレットに取り付けできるLEDリングライトです。取付はクリップで挟み込んでの設置が可能で、簡単に取付可能です。丸型のLEDライトで、撮影物を均一に照らすことができます。ZOOMやSkypeなどのWEB会議/テレビ会議などで表情を明るく照らすことができます。フリマやYou Tubeなどで被写体を明るく照らすことができます。光量を4段階で変更でき、色温度を3段階で変更できます。常時点灯するライトなので、フラッシュと異なり撮影後の仕上がりがイメージしやすいです。360°回転や上下の角度調節が可能です。充電と常時給電の2WAYの電源供給が可能です。
LED使用数(個)80
電源(V)DC5
色温度(K)3500~8500
点灯時間(時間)約1.5(明るい)~約2(暗い)
コネクタmicro USB
ケーブル長(m)1
LED寿命(時間)約20000
使用範囲(mm)約3~32(クリップ)
光束(Lm)白昼光/最大100、電球色最大80、中間色/最大90
調光の可否3段階
光色白色光、電球色、中間色
充電時間(時間)約2
消費電力(W)約5
設置方式クリップ式
内容量1個
注意
※ライトの光を近距離で人や動物の目に向けないでください。また、ライトの光を長時間直視しないでください。目を傷め、視力低下や失明に至る恐れがあります。※お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
※スマートフォンやノートパソコンなどにクリップで挟み込む場合、接地面が液晶画面/ディスプレイにあたる場合がございます。予めご了承ください。
センサーライト の新着商品


