セキュリティ

セキュリティ サンワサプライ セキュリティ サンワサプライ セキュリティ サンワサプライ セキュリティ サンワサプライ セキュリティ サンワサプライ セキュリティ サンワサプライ セキュリティ サンワサプライ セキュリティ サンワサプライ

nanoスロット(2.5×6mm)に簡単取付け、一体型、シリンダタイプ。錠とワイヤーが一体型なので、邪魔になりません。移動の多い方に最適な着脱簡単タイプです。

シリンダー径(Φmm)12.5 形状一体型 寸法(mm)2.5×6(取り付け可能スロット) 材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング加工あり) セット内容本体×1、鍵×2 ワイヤー長さ(m)2 ワイヤー径(Φmm)4.4 対応機種2.5×6mmのnanoスロットをもつ機器 種類100種類(鍵) 仕様【取り付け可能スロット名称】NanoSaver(ナノ) シリンダ錠・カギ番号統一(鍵No.1) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03789277 SLE-38S-1
6,300
5,498
6,048 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする