曜日別特売

チェア

チェア - サンワサプライチェア - サンワサプライチェア - サンワサプライチェア - サンワサプライチェア - サンワサプライチェア - サンワサプライチェア - サンワサプライチェア - サンワサプライ

座面に50mmの厚みのウレタンクッションを採用。背もたれが前後上下調整できるので一番ベストポジションで固定させることが可能。ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。背もたれロッキング機能ですわり心地抜群!固さの調節も可能。背もたれスイング機能、背の動きに合わせて背もたれが柔軟に可動します。女性でも座り易い、最低415mmまで下がる座面。組立に工具を必要としない簡単組立。※専用肘 SNC-ARM15

仕様ガス圧昇降機能、背もたれロッキング機能、背もたれ前後上下調整機能、背もたれスイング機能付属品六角レンチ材質主要成型部品:ナイロン/PP/ウレタンフォーム/合版奥行(mm)最大610使用工具手袋寸法(幅W×高さH)(mm)430×390(背もたれ)キャスターあり材質(キャスター)ナイロン張地【背面】布(ポリエステル)、【座面】布(ポリエステル)肘掛なし機能背もたれ:背もたれロッキング/背もたれ前後調節/背もたれ上下可動※背もたれスイング機能、背の動きに合わせて背もたれが可動します組立時間20分材質(座面)ウレタン座面寸法(幅W×奥行D)(mm)440×440生地ポリエステル・布総耐荷重(kg)80色(シェル)ブラック背タイプローバック脚幅(mm)610六角レンチ(mm)5組立人数1人内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(座面)
色(背面)
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03789356SNC-T162BKブラックブラック415~最大505
19,800
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
03789365SNC-T162BLブルーブルー415~最大505
19,800
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
03789374SNC-T162GYグレーグレー415~最大505
19,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする