こたつ オーバル 布団付きビンテージ

こたつ オーバル 布団付きビンテージ 不二貿易

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)89×49×34.8 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×490×348 質量(kg)10.5 材質甲板の表面材:MDF、表面加工(天板):メラミンシート 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03785400 15583 NA
27,250
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
03785409 15584 BR
27,250
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする