センサーダストボックス 12L レクタングル
人感センサーを搭載し、手をかざすだけでもフタが開きます。
手動での開閉もできます。
単三電池2本で動くコードレスタイプなので、コンセントを気にせずどこでも使えます。
フタも簡単に取り外せる仕様なので、中身の処理も簡単にできます。
材質ポリプロピレン
フタの種類自動式
容量(L)12
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×190×330
質量(kg)0.9
形状角形
色アイボリー
内容量1台
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 1,100 / 税込 ¥ 1,210 |
北海道地方 | 1 | ¥ 1,800 / 税込 ¥ 1,980 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 2,700 / 税込 ¥ 2,970 |
離島 | 1 | お送りできません |