曜日別特売

コーデュロイソファ フェリーチェ 2P

コーデュロイソファ フェリーチェ 2P - 不二貿易コーデュロイソファ フェリーチェ 2P - 不二貿易コーデュロイソファ フェリーチェ 2P - 不二貿易コーデュロイソファ フェリーチェ 2P - 不二貿易コーデュロイソファ フェリーチェ 2P - 不二貿易コーデュロイソファ フェリーチェ 2P - 不二貿易コーデュロイソファ フェリーチェ 2P - 不二貿易コーデュロイソファ フェリーチェ 2P - 不二貿易
材質構造部材:天然木(ラバーウッド)、表面加工:ラッカー塗装、張り材:ポリエステル、クッション材(座面):鋼製バネ/ウェービングベルト/ウレタンフォーム/ポケットコイル/鋼/シリコンフィル/フェザー(羽毛)、クッション材(背中):シリコンフィル/ウレタンフォーム/フェザー(羽毛)質量(kg)0外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1310×860×820内容量1台
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0378604855090BR1310×860×820450
76,750
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0378605755091GY1310×860×820450
76,750
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0378606655092GR1310×860×820450
76,750
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0378607555093NV1310×860×820450
76,750
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0378610055095PK1310×860×820450
76,750
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0378608455094KH1310×860×820450
76,750
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする