EZBOワイヤーラック2段 40幅

EZBOワイヤーラック2段 40幅 不二貿易 EZBOワイヤーラック2段 40幅 不二貿易 EZBOワイヤーラック2段 40幅 不二貿易 EZBOワイヤーラック2段 40幅 不二貿易 EZBOワイヤーラック2段 40幅 不二貿易 EZBOワイヤーラック2段 40幅 不二貿易 EZBOワイヤーラック2段 40幅 不二貿易 EZBOワイヤーラック2段 40幅 不二貿易

木目調の棚板とブラックスチールのワイヤーフレームで、空間をカッコよく見せてくれます。
また、斜めにつけるスチールはお好みの位置に付けることができます。
棚板の穴にワイヤーフレームを差し込むだけで完成する「ワイヤーロックシステム」を採用したシリーズで、手軽におしゃれなインテリアを楽しめます。
見せる収納としても楽しめるオープンラック。
背面がないので、お部屋に圧迫感を感じさせません。
収納スペースは幅40×奥行30×高さ31cmで、A4サイズもしっかり収納できます。
ソファ横などに置けばサイドテーブルとしてもお使いいただけます。
デスクに置いて収納スペースを増やしたり、ベッドサイドにお気に入りスペースを作ったりと様々なシーンで活躍します。

グレー 材質構造部材:金属(鋼)、表面材:プリント紙化粧パーティクルボード 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×310×387 質量(kg)3.3 耐荷重(kg)(棚板1枚)10kg 棚板数(枚)2 棚板厚さ(mm)15 内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03786608 77548
3,250
2,398
2,638 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 700 / 税込 770
北海道地方 1 1,100 / 税込 1,210
沖縄地方 1 2,100 / 税込 2,310
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする