EZBOワイヤーラック5段 60幅

EZBOワイヤーラック5段 60幅 不二貿易 EZBOワイヤーラック5段 60幅 不二貿易 EZBOワイヤーラック5段 60幅 不二貿易 EZBOワイヤーラック5段 60幅 不二貿易 EZBOワイヤーラック5段 60幅 不二貿易 EZBOワイヤーラック5段 60幅 不二貿易 EZBOワイヤーラック5段 60幅 不二貿易 EZBOワイヤーラック5段 60幅 不二貿易

木目調の棚板とブラックスチールのワイヤーフレームで、空間をカッコよく見せてくれます。
また、斜めにつけるスチールはお好みの位置に付けることができます。
棚板の穴にワイヤーフレームを差し込むだけで完成する「ワイヤーロックシステム」を採用したシリーズで、手軽におしゃれなインテリアを楽しめます。
見せる収納としても楽しめるオープンラック。
背面がないので、お部屋に圧迫感を感じさせません。
収納スペースは幅60×奥行30×高さ30.5cmで、A4サイズもしっかり収納できます。
背板のないデザインなので視線や光を遮らず、置き場所にとらわれずコーディネートを楽しめます。
重さは約12.3kgで、女性でも運ぶことができます。

グレー 材質構造部材:金属(鋼)、表面材:プリント紙化粧パーティクルボード 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×310×1365 質量(kg)12.3 耐荷重(kg)(棚板1枚)10kg 棚板数(枚)5 棚板厚さ(mm)15 内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03786678 77555
9,250
5,698
6,268 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 2,500 / 税込 2,750
北海道地方 1 4,200 / 税込 4,620
沖縄地方 1 4,900 / 税込 5,390
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする