冷蔵庫142L

冷蔵庫142L - アイリスオーヤマ冷蔵庫142L - アイリスオーヤマ冷蔵庫142L - アイリスオーヤマ冷蔵庫142L - アイリスオーヤマ冷蔵庫142L - アイリスオーヤマ冷蔵庫142L - アイリスオーヤマ冷蔵庫142L - アイリスオーヤマ冷蔵庫142L - アイリスオーヤマ

インバーターコンプレッサー搭載で庫内温度を最適化。省エネ基準達成率315%で、省エネ・静音を実現しました。前開き式で142Lの大容量です。飲料品などをたっぷり収納でき、広くて使いやすさ抜群です。3段ガラス棚と庫内が見やすい透明な引き出しなので、取り出しもスムーズにできます。庫内LED照明付きで、庫内が明るく見えやすくなりました。ドアポケット付きなので、小物もすっきり収納できます。トップテーブルは、耐熱温度100℃、耐荷重は30kgです。霜取り不要の、自動霜取り機能が搭載されています。オフィスにおいて従業員や来客用の飲料の保存にも適した冷蔵庫です。

定格内容積(L)【冷蔵室】142ホワイト寸法(mm)約475×635×1290材質鋼板、PP、ABS、ガラス等電源(V)AC100(50/60Hz共用)定格消費電力(W)電動機/49(50Hz/60Hz)・電熱装置150(50Hz/60Hz)・LED庫内灯1.5(50Hz/60Hz)年間消費電力量(kWh/年)93省エネ基準達成率(%)315(2021年)コード長さ(m)約1.8扉開閉方式右開き耐熱温度(℃)トップテーブル:100保証期間お買い上げ日より1年間幅(mm)475内容量1台
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03796828IRSN-14A-W
オープン
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする