曜日別特売

冷凍冷蔵庫 299L

冷凍冷蔵庫 299L - アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 299L - アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 299L - アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 299L - アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 299L - アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 299L - アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 299L - アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 299L - アイリスオーヤマ

一人暮らしや二人暮らしの方におすすめの、299Lの冷凍冷蔵庫です。食材保存に嬉しい急冷モード搭載。鮮度はそのままで、急速に冷凍保存ができます。温度調節パネルで冷蔵室・冷凍室をそれぞれ5段階に温度調節できます。引き出しタイプの冷凍室で、買い物かご約1.7個分(91L)の容量が入るので、まとめ買いや作り置きもたっぷり入ります。奥行(内寸)46cmの薄型なので、奥まで手が届き取り出しやすくなっています。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。

定格内容積(L)【全体】299、【冷蔵室】208、【冷凍室】91寸法(mm)約595×600×1850材質鋼板、PS、PP、ガラス等性能【記号】フォースター、【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)【電動機】50Hz/140、60Hz/150、【電熱装置】180、【LED庫内灯】1年間消費電力量(kWh/年)340省エネ基準達成率(%)101コード長さ(m)約1.9冷却方式ファン式保証期間お買い上げ日より1年間幅(mm)595内容量1台
注意
※空港へのお届けはできかねます
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03796855IRSN-30A-Bブラック
オープン
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03796864IRSN-30A-Wホワイト
オープン
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする