IHジャー炊飯器 5.5合

IHジャー炊飯器 5.5合 アイリスオーヤマ

低温調理機能とパン・ケーキ機能の2つの新機能を搭載したIHジャー炊飯器です。ヘルシーメニュー(低糖質、麦飯、雑穀米、おこわ、胚芽米、おかゆ、玄米)が充実しています。米銘柄機能やおこのみ炊き機能でお米の美味しさを引き出します。(・米銘柄:主要な50銘柄を最適な火力と時間で、旨さを引き出し炊き上げます。おこのみ炊き:食感やかたさを自分好みの美味しさで炊き上げます。)底センサーと蓋センサーの2つのセンサーで環境温度を自動で検知して美味しいごはんが炊けます。タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。

寸法(mm)約253×310×206 質量(g)4300 材質ポリプロピレン、ABS樹脂、アルミ 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W)1130 最大炊飯量無洗米/白米/新米/省エネ/早炊き/カレー/丼/すし飯/冷凍/おむすび:1.0L(5.5合)・玄米/麦飯/雑穀米/おこわ/炊込み/食物繊維米:0.54L(3合)・低糖質:0.45L(2.5合)・おかゆ:全がゆ:0.27L(1.5合)・5ぶがゆ:0.09L(0.5合) 区分B 年間消費電力量(kWh/年)80.9 消費電力量(Wh)165.6(1回あたりの炊飯時)、14.2(1時間あたりの待機時)、0.78(1時間あたりのタイマー予約時)、0.63(1時間あたりの待機時) コード長さ(m)約1.0(収納式) 付属品しゃもじ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃)、計量カップ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃、容量/白米用 1合(180ml)、無洗米用 1合(171ml)) 保証期間お買い上げ日より1年間 内容量1台
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03796968 RC-IL50-B ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
03796977 RC-IL50-W ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了
03796986 RC-IL50-HA アッシュ
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03796968 RC-IL50-B 62749945 RC-ISA50-B RC-ISA50-B IHジャー炊飯器 アイリスオーヤマ 62749945 IHジャー炊飯器 アイリスオーヤマ 1台 15,980 税込17,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
03796977 RC-IL50-W 62749954 RC-ISA50-W RC-ISA50-W IHジャー炊飯器 アイリスオーヤマ 62749954 IHジャー炊飯器 アイリスオーヤマ 1台 15,980 税込17,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
03796986 RC-IL50-HA 62749945 RC-ISA50-B RC-ISA50-B IHジャー炊飯器 アイリスオーヤマ 62749945 IHジャー炊飯器 アイリスオーヤマ 1台 15,980 税込17,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする