オーブントースター
食パン4枚が一度に焼ける大きな庫内のオーブントースターです。ヒーターを3段階に切り替えられるので作れる料理の幅が広がります。調理に便利な受け皿や掃除がしやすいパンくずトレー付きです。最長15分のタイマー設定が出来ます。ドアを開けると焼き網が前に出るスライドオープンドアなので、奥まで取り出しやすく便利です。
寸法(mm)約332×340×220
質量(g)3700
材質メッキ鋼板、PBT
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)1200
ヒーター(W)【切替】3段階/中:600(上ヒーター)/弱:600(下ヒーター)/強:1200(上下ヒーター)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【庫内】275×280×75
タイマー15分
コード長さ(m)約1.2
保証期間お買い上げ日より1年間
内容量1台