販売価格(税別)¥129,800~ 8日出荷 8日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 フェデポリマーブル 【オーダー】サイズオーダー電動カーテンレール「ビニマックス40型」片開 露出スイッチ仕様(モーター本体+レール部品セット) メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品 【オーダー】サイズオーダー電動カーテンレール「ビニマックス40型」片開 露出スイッチ仕様(モーター本体+レール部品セット) (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ 集塵防止・省エネ・節電対策に最適な電動大型カーテンレールセット片開き・露出スイッチタイプです。 堅牢性と強力なパワーを備えた日本生まれの電動カーテンレール、世界の信頼を誇るマキシマ(MAXIMA)モーター搭載! モーター本体+レール部品セット+露出スイッチ(有線操作)のセットで設置後カーテンを吊るすだけ! カーテン最大荷重60kg対応でビニールカーテンもらくらく開閉可能な電動カーテンレールです。 ランナーはTフックランナーAを採用しており鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付の2輪ランナーです。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。 注文コード03799357 用途工場、倉庫、物流センター、店舗などの出入口や間仕切りに 形式開き:片開き 操作方法露出スイッチ(有線スイッチ) 商品構成マキシマSTモーター100V、ST-40型アルミレールセット、天井ブラケット(500mmピッチ)、交叉ランナー+Sカン37、TフックランナーA(200mmピッチ)、電源コード、スイッチコード、パルススイッチ露出型 定格電圧AC100V 消費電力150(周波数50Hz)/120W(周波数60Hz) 定格時間10分 最大荷重(kg)カーテン:60 速度開閉:2.8秒/m(周波数50Hz)、2.3秒/m(周波数60Hz) スイッチパルススイッチ(露出型) コード長さ(m)3(プラグ付 モーター~プラグ間)、4(モーター~スイッチ) ランナー(TフックランナーA)5個/mあたり サービス分類オーダー・加工 内容量1セット 関連資料: 製品セット詳細(0.35MB) 寸法図面(0.09MB) 取付説明書(0.48MB) 注意 ※屋号がある法人様のみ配送可能です。 ※電源ケーブルには予めコンセントが接続された状態で出荷されています。コンセントをお使いの場合は電源の配線は必要ありません。 ※電源コードはプラグ付き、モーターからプラグ間3mとなります ※スイッチコードは、モーター~スイッチ間4mとなります。 ※レール長さが4000mmを超える場合は現場でのジョイントとなります。またレール長さの割り振りはメーカー推奨の長さでの出荷となります。 ※取付ビスは付属しておりません。取り付け下地に合ったビスをご用意ください。 ※間仕切先頭材(間仕切りフレーム)仕様&室外での使用には不可となります。 ※レール長さが4000mm超の場合は、ジョイント仕様となりワイヤーの長さは施工性を勘案し200mm長くセットしておりますので取付後、ワイヤーをアジャスター側で調整してください。 ※ビニールカーテンはお客様にてご用意お願いお願い致します。 読込中… 特別運賃 地域 単位 配送費 全国 1 ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 北海道地方 1 お送りできません 沖縄地方 1 お送りできません 離島 1 お送りできません 内装商品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity アルテリア40型カーブレール フルネス 税込¥54,978 ¥49,980 バスケットへ アルテリア40型カーテンレール フルネス 税込¥26,378~ ¥23,980~ アルテリア40型カーテンレール フルネス 税込¥8,358 ¥7,598 バスケットへ アルテリア40型用ブラケット フルネス 税込¥5,388 ¥4,898 アルテリア40型用ストップ フルネス 税込¥3,518~ ¥3,198~ アルテリア40型用ランナー フルネス 税込¥14,278~ ¥12,980~ ニューブラケット 共立電機 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ ピクチャー Gフック 70A ナチュラル TOSO 税込¥2,968~ ¥2,698~ 778 門扉用ガイドローラー BEST[金物] 税込¥736~ ¥669~ 補強金物 棚受(L型・内外皿) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 税込¥362~ ¥329~ 補強金物 棚受(L型・内皿) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 税込¥241~ ¥219~ ワイド棚受 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 税込¥703~ ¥639~ 特厚棚受 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 税込¥351~ ¥319~ ロープフック (フック金具) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 税込¥373 ¥339 バスケットへ ユニクロ リングフック ボルト式 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 税込¥571 ¥519 バスケットへ ユニクロ リングフック ねじ式 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 税込¥516 ¥469 バスケットへ ユニクロ リングフック 打込式 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 税込¥395 ¥359 バスケットへ ユニクロ リングフック 座付 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 税込¥461 ¥419 バスケットへ ピッタリサポート専用木工ねじ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 税込¥219 ¥199 バスケットへ クロスラインフック (フック金具) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 税込¥516 ¥469 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物内装商品レールカーテンレールカーテンレール本体 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品