三ツ星貿易
寝室用冷蔵庫
無振動・無騒音タイプの寝室用冷蔵庫。
コンプレッサーのない電子式冷蔵庫だから庫内も広々ご利用いただけます。
用途
寝室用セカンド冷蔵庫として、ホテル旅館の客室冷蔵庫として
幅(mm)
400
庫内容量(L)
40(食品収納目安35L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×420×さ570
質量(kg)
14.1
電源
単相100V 50/60Hz
電力(W)
63
年間消費電力量(kWh/年)
332
冷却方式
ペルチェ式
庫内温度(℃)
7~8
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03799427
ML-40SG-B
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません