タブレット13インチまでサイズに合わせて調節可能 スライド可動式スタンド コンパクトに折りたためるスマホスタンド

タブレット13インチまでサイズに合わせて調節可能 スライド可動式スタンド コンパクトに折りたためるスマホスタンド - OWLTECH(オウルテック)タブレット13インチまでサイズに合わせて調節可能 スライド可動式スタンド コンパクトに折りたためるスマホスタンド - OWLTECH(オウルテック)タブレット13インチまでサイズに合わせて調節可能 スライド可動式スタンド コンパクトに折りたためるスマホスタンド - OWLTECH(オウルテック)タブレット13インチまでサイズに合わせて調節可能 スライド可動式スタンド コンパクトに折りたためるスマホスタンド - OWLTECH(オウルテック)タブレット13インチまでサイズに合わせて調節可能 スライド可動式スタンド コンパクトに折りたためるスマホスタンド - OWLTECH(オウルテック)タブレット13インチまでサイズに合わせて調節可能 スライド可動式スタンド コンパクトに折りたためるスマホスタンド - OWLTECH(オウルテック)タブレット13インチまでサイズに合わせて調節可能 スライド可動式スタンド コンパクトに折りたためるスマホスタンド - OWLTECH(オウルテック)タブレット13インチまでサイズに合わせて調節可能 スライド可動式スタンド コンパクトに折りたためるスマホスタンド - OWLTECH(オウルテック)

スマートフォンやタブレットPCを使ったWEB会議やリモート会議、ZOOM会議などでも安定して使えるように、ネック部分とスタンド部分が可動式にすることでサイズの大小に関わらず対応可能となりました。角度だけでなく高さも調節可能なので、長時間画面を見ていても首や背中への疲れも軽減できます。使わない時はコンパクトに折り畳めるので、持ち運びにも最適です。iPadProやNintendoSwitchなどにも対応可能です。接触部はシリコンパッドで固定と保護を行います。

特性角度調節・高さ調節・折り畳み可能・滑り止め対応機種各種タブレット、スマートフォン(約13インチまで)、Nintendo Switch材質ABS/アルミニウム/シリコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67×115×26質量(g)約193保証期間1年間内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03875499MOT-SPSTD05S-BLパウダーブルー
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
03875508MOT-SPSTD05S-GRフォレストグリーン
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
03875517MOT-SPSTD05S-PUペールアイリス
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
03875526MOT-SPSTD05S-YEクリームイエロー
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
03875526MOT-SPSTD05S-YE03773676OWL-CBSAL10-WRMOT-SPSTD05S-YE シルキータッチでからまりにくいソフトシリコン素材のUSB Type-A to Lightningケーブル OWLTECH(オウルテック) 03773676シルキータッチでからまりにくいソフトシリコン素材のUSB Type-A to LightningケーブルOWLTECH(オウルテック)1個
2,398
税込2,638
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする