bebird スマート耳かき X17 Pro ブラック

bebird スマート耳かき X17 Pro ブラック MAXEVIS

[アプリ搭載スマホの画面に写し出されるリアル映像]
写真撮り、ビデオの撮影で、耳掃除の過程を記録することができる
カメラ1080P、800万画素の内視鏡採用、HD超小レンズで体の隅々までチェックできる
ボタン無し、ホールスイッチ機能で、カバーを外すと、自動的に電源がオーンになる
[防水、防塵、防霧]
IP67レベル
レンズは水に洗っても問題なし
防霧:100度の水蒸気
[WiFiチップ搭載]
離れても操作可能
20fps画像転送速度
動作周波数2.4GHZ
[高輝度LED搭載]
6個LEDライト付き、耳の奥まで見える
4.5mmレンズ内径

材質アルミ合金 画素数800万画素 バッテリー容量(mAh)350 連続使用時間(分)90 防塵防水性能レンズ:IP67 付属品耳かきヘッド数:27(Sサイズ 金属製×3 ポリカーボネート製×3/Lサイズ 金属製×2 ポリカーボネート製×3/丸形ヘッド 金属製×2/綿棒 ポリカーボネート製×14)、Type-C充電ケーブル、収納筒×2、マッサージ棒×3、アルコール綿棒×3 寸法(高さH×幅W)(mm)本体:143.8×14、台座:32.3×43.6 質量(g)本体:32.3、台座:91.8 充電方式Type-C 台座充電(台座⇒本体磁気充電)(別途アダプタが必要です) 定格入力5V/0.5A 仕様ジャイロスコープ:6軸 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03876427 IOT-BD-X7-BK ブラツク
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
03876436 IOT-BD-X7-BL ブルー
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グルーミング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする