モバイルタップ

モバイルタップ QTJ モバイルタップ QTJ モバイルタップ QTJ モバイルタップ QTJ モバイルタップ QTJ モバイルタップ QTJ モバイルタップ QTJ モバイルタップ QTJ

同時に複数の機器を一括充電。持ち運びに便利なコンパクトコンセントタップ。持ち運びやすいコンパクト設計。90度折り畳みプラグ採用。MAX4台の機器を同時充電・稼働。
プラグの取り出し部分が出っ張っている為スムーズに取り出し可能。スマホやタブレット等のデバイスやUSB扇風機・加湿器等の小型家電にも対応。
インテリア性の高いデザインでおしゃれな部屋を演出。人気のアウトドアをコンセプトにしたカラー&タイプフェイス。

用途スマホやタブレット、ハンディファン、加湿器、ヘアアイロンなどの充電などに。旅行や出張の際にも便利。 材質ABS 質量(g)63 スイッチ一括集中スイッチ 電源AC100V (50Hz/60Hz) コンセント個数2 定格出力USBポート:5V/2.4A(合計最大出力) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)7.8×3.5×2.7 USBポート2ポート 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
QZU-1002YL 03877197
QZU-1002YL 03877197
03877197 QZU-1002YL イエロー
オープン
1,898
2,088 (税込)
8日以内出荷
QZU-1002BN 03877206
QZU-1002BN 03877206
03877206 QZU-1002BN ブラウン
オープン
1,898
2,088 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする