スピード調整付ポータブルCDプレーヤー
遅聴き・早聴きスピードコントロール機能付きCDプレイヤー。スピーカー調節機能10段階。聴きたい部分を繰り返し再生できるリピート機能、音飛び防止優先機能、再生音質を変更できるイコライザー機能、イントロ・プログラム・シャッフル・MicroSD等複数の再生機能、レジューム機能搭載。充電式大容量バッテリー内蔵、高音質デュアルス2ピーカー。
用途CDプレーヤーとして。早聴き遅聴き、英語のリスニングなどに。
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.1×14.1×2.9
質量(kg)0.256
材質ABS樹脂
対応メディアCD/CD-R/CD-RW/MP3/HDCD/MicroSD
出力端子ヘッドホン出力/3.5ミニステレオジャック
バッテリー電圧(V)3.7(電池容量:1400mAh) 約4-14時間充電時連続使用可能
付属品USB電源プラグ/USB電源コードイヤホン、取扱説明書(保証書付き)
内容量1台