電気ブランケット

電気ブランケット YAMAZEN(山善) 電気ブランケット YAMAZEN(山善) 電気ブランケット YAMAZEN(山善) 電気ブランケット YAMAZEN(山善) 電気ブランケット YAMAZEN(山善) 電気ブランケット YAMAZEN(山善) 電気ブランケット YAMAZEN(山善) 電気ブランケット YAMAZEN(山善)

ちょっぴり大きめサイズで使いやすい。丸洗いで清潔に使えるおしゃれな電気毛布。軽くやわらかい肌触りなので重い毛布が苦手な方や持ち出して使いたい方におすすめ。高温で毛布内のダニを退治する「ダニ退治機能」搭載。温度調節ができるコントローラー付き。本体からコントローラーを取り外せば、本体は洗濯機で丸洗い可能。

用途電気毛布、敷き毛布、ブランケットとして。 消費電力(W)40 電源コード(m)(電源側)約1.96、(本体側)約1.7 表面温度(℃)(弱)約23、(適温)約33、(強)約40 寸法(縦×横)(cm)140×100 材質ポリエステル50%、アクリル50% 内容量1枚
注意
※電気代は電力料金目安単価27円/kWhとして計算しています。
※ドラム洗濯機使用不可。
※コントローラーは洗えません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03877407 YBK-M1413
オープン
8,990
9,889 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする