ブルーバーナ
厳しい寒さも輻射熱と温風のダブルパワーでパワフルに暖めます。リニアインバーターシステムで、着火と同時にフルパワー燃焼を実現。ダブルUターン方式で、いやなニオイを減少。給油時に満タンになるとブザーでお知らせ。低消費電力で節電にも貢献。耐震・自動消火装置、不完全燃焼防止装置付き。
用途店舗や作業所など広いスペースをパワフル暖房。業務用ストーブ、業務用ファンヒーター、業務用暖房機器、石油ファンヒーター、石油ストーブ、石油暖房機器として。
タンク容量(L)18
待機時消費電力(W)0.6
内容量1台
注意
※電源プラグがコンセントに差し込まれていないと満タンブザーは働きません。