ATX電源検証ボード
検証マニアシリーズ
PCがなくてもATX電源をOn/Offできます。
内蔵パーツ/周辺機器をケース内に組み込まずに動作検証できます。
シーソースイッチとスイッチケーブル、2通りの方法で電源On/Offでき便利。 (シーソースイッチOff時でもスイッチケーブル側で電源On/Off可能)
LEDコネクタにケース用LEDを接続することで、手元で通電確認が可能。
複数の電源を同時に使用するときにも便利!
付属品メイン電源用20・24ピン共用コネクタ×1、ファン用3ピンコネクタ×1、LEDコネクタ×1、通電LED、基板背面にショート防止のための両面テープ付絶縁板
内容量1個