ケース用USB3.0アダプタ

ケース用USB3.0アダプタ アイネックス ケース用USB3.0アダプタ アイネックス ケース用USB3.0アダプタ アイネックス

マザーボード用USB 3.0ケーブルを、USB 2.0ヘッダーピン接続に変更します。
USB 3.0ヘッダーが非搭載のマザーボードで、USB 3.0機器が使用できます。
動作はUSB 2.0になります。
1つで2ポート分です。

ブラック 変換タイプオス - メス オス形状ケーブル側: 2×10ピン オス メス形状マザーボード側: 2×5ピン メス 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03894338 USB-010B
オープン
909
1,000 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする