ロジクール SIGNATURE K855ワイヤレス メカニカルTKL キーボード

ロジクール SIGNATURE K855ワイヤレス メカニカルTKL キーボード ロジクール ロジクール SIGNATURE K855ワイヤレス メカニカルTKL キーボード ロジクール ロジクール SIGNATURE K855ワイヤレス メカニカルTKL キーボード ロジクール ロジクール SIGNATURE K855ワイヤレス メカニカルTKL キーボード ロジクール ロジクール SIGNATURE K855ワイヤレス メカニカルTKL キーボード ロジクール

「K855」はコンパクトなデザインと優れたコストパフォーマンスを誇る最新のワイヤレスメカニカルキーボードです。赤軸リニアキーを採用し、長時間の作業においても快適なタイピングを可能にします。8月4日より販売開始するグラファイトとオフホワイト2色に加え、カラフルなブルーグレーとローズを製品のカラーバリエーションに追加します。おしゃれなデスク周りを完成させる一品で、ビジュアル的魅力の高いキーボードを求める消費者のニーズに応えると共に、新たなメカニカルキーボードユーザーの需要喚起を訴求します。
ポップなカラーバリエーションで魅力的なデスクデコレーションを完成、狭いスペースもおしゃれに
テンキーレスで幅が355.2mmとコンパクトな設計であり、また垂直に立てることもでき、デスクのスペースを節約することができます。遊び心溢れるカラフルなブルーグレーとローズのカラー展開でデスク周りをスッキリかつおしゃれにまとめます。
快適なタイピングを実現する設計
赤軸のリニアキーを採用し、高速のフィードバックとスムーズな入力が可能です。更に、湾曲したプロファイルや角度の付いたキーにより、長時間の作業でも、快適にタイピングできます。また、チルトレッグの調整も4°と8°に角度を切り替えることが可能で、好みの傾斜で快適にタイピングできます。
選べる2種類の接続方式&Easy-Switch対応
Bluetooth(R)または同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いたワイヤレス接続が可能で、最大3台のデバイスに接続してワンタッチで切り替えることができるEasy-Switchボタンを搭載しています。
アプリケーション 「 LOGI OPTIONS+」でよく使う機能の割り当てが可能
「LOGI OPTIONS+」でよく使う機能を割り当てるカスタマイズが可能です。

仕様キー構造/デザイン:メカニカル、押下圧:45 ± 15g 質量(g)レシーバー:2 本体質量(g)(電池含む)692.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Boltレシーバー:14.4×6.6×18.4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355.2×38.8×138.8 電池寿命最長36ヶ月(※使用環境により異なります) 操作距離10m レイアウトキー:日本語レイアウト 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
接続方式
キーストローク(mm)
キーピッチ(mm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
K855BG 03878667
K855BG 03878667
03878667 K855BG 無線 4 ± 0.4 19 ブルーグレー Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energy メカニカル
13,980
15,378 (税込)
当日出荷
03878676 K855RO 無線 4 ± 0.4 19 ローズ Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energy メカニカル
13,980
15,378 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする