作業灯 水銀灯400W相当
バルーン照明をもっとコンパクトに、階を移動しての作業や、複数の投光器を設置する際の台数削減にスマートなLEDスタンドライトです。
製品使用時に同クラスの直管型ランプと比較しCO2排出量を約80%削減しています。
用途照明の数を少なく、広い範囲を照らしたい場合や、立体的な移動が多くバルーン照明を運べない場所などに
質量(kg)4.7 (照明2.3 / スタンド2.4)
全高(mm)1050~2200
定格寿命(時間)40000
色温度(K)5000
使用場所屋外
照射角度(°)360
内容量1本
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 10,000 / 税込 ¥ 11,000 |