SW100-SL 作業灯 水銀灯400W相当 セフティー電気用品 03878834

作業灯 水銀灯400W相当

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量
1本
注文コード
03878834
品番
SW100-SL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥110,000

バルーン照明をもっとコンパクトに、階を移動しての作業や、複数の投光器を設置する際の台数削減にスマートなLEDスタンドライトです。
製品使用時に同クラスの直管型ランプと比較しCO2排出量を約80%削減しています。

用途
照明の数を少なく、広い範囲を照らしたい場合や、立体的な移動が多くバルーン照明を運べない場所などに
光束(Lm)
12000(器具)
電球の種類
LED
電源コード(m)
5(アース端子折100Vプラグ)
電源タイプ
電源コード式
特殊用途
防水
質量(kg)
4.7 (照明2.3 / スタンド2.4)
全高(mm)
1050~2200
定格寿命(時間)
40000
色温度(K)
5000
使用場所
屋外
照射角度(°)
360

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする