曜日別特売

USBケーブル ( USB A - USB B ) USB3.0 RoHS指令準拠 UL規格対応 環境配慮パッケージ ブラック

USBケーブル ( USB A - USB B ) USB3.0 RoHS指令準拠 UL規格対応 環境配慮パッケージ ブラック - エレコムUSBケーブル ( USB A - USB B ) USB3.0 RoHS指令準拠 UL規格対応 環境配慮パッケージ ブラック - エレコムUSBケーブル ( USB A - USB B ) USB3.0 RoHS指令準拠 UL規格対応 環境配慮パッケージ ブラック - エレコムUSBケーブル ( USB A - USB B ) USB3.0 RoHS指令準拠 UL規格対応 環境配慮パッケージ ブラック - エレコムUSBケーブル ( USB A - USB B ) USB3.0 RoHS指令準拠 UL規格対応 環境配慮パッケージ ブラック - エレコムUSBケーブル ( USB A - USB B ) USB3.0 RoHS指令準拠 UL規格対応 環境配慮パッケージ ブラック - エレコム

USB正規認証を取得した、UL規格対応のUSB3.0-A - USB3.0-Bケーブルです。EU RoHS指令準拠(10物質)や環境配慮パッケージを採用した環境にやさしいケーブルです。

コネクタ形状USB3.0 Standard-Aオス-USB3.0 Standard-Bオスブラック転送速度(Gbps)最大5※理論値シールド3重シールドプラグ金メッキピン対応機種USB3.0 Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB3.0 Standard-B端子搭載のパソコン周辺機器規格USB3.0規格正規認証品、UL規格(E527475、E527476、STYLE 2725)仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○パッケージ環境配慮パッケージ(透明PE袋+型番ラベル)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
ケーブル太さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03889167USB3-AB05BK/ID約0.5※コネクター部分を含む約4.8
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
03889176USB3-AB10BK/ID約1.0※コネクター部分を含む約4.8
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
03889185USB3-AB15BK/ID約1.5※コネクター部分を含む約4.8
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
03889194USB3-AB20BK/ID約2.0※コネクター部分を含む約4.8
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
03889210USB3-AB30BK/ID約3.0※コネクター部分を含む約6.5
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする