曜日別特売

USBケーブル ( USB A - miniB ) USB2.0 RoHS指令準拠 UL規格対応 環境配慮パッケージ ブラック

USBケーブル ( USB A - miniB ) USB2.0 RoHS指令準拠 UL規格対応 環境配慮パッケージ ブラック - エレコムUSBケーブル ( USB A - miniB ) USB2.0 RoHS指令準拠 UL規格対応 環境配慮パッケージ ブラック - エレコムUSBケーブル ( USB A - miniB ) USB2.0 RoHS指令準拠 UL規格対応 環境配慮パッケージ ブラック - エレコムUSBケーブル ( USB A - miniB ) USB2.0 RoHS指令準拠 UL規格対応 環境配慮パッケージ ブラック - エレコムUSBケーブル ( USB A - miniB ) USB2.0 RoHS指令準拠 UL規格対応 環境配慮パッケージ ブラック - エレコムUSBケーブル ( USB A - miniB ) USB2.0 RoHS指令準拠 UL規格対応 環境配慮パッケージ ブラック - エレコム

UL規格に対応し、仕様固定とともに長期供給を実現したUSB2.0-A - USB2.0 Mini-Bケーブルです。USB正規認証を取得したケーブルです。EU RoHS指令準拠(10物質)や環境配慮パッケージを採用した環境にやさしいケーブルです。

仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ブラック規格USB2.0規格正規認証品、UL規格(E527475、E527476、STYLE 2725)コネクタ形状USB-Aオス - USB Mini-Bオス対応機種USB-A端子を持つパソコン及びUSB Mini-B端子を持つ機器プラグ金メッキピン転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ環境配慮パッケージ(透明PE袋+型番ラベル)内容量1個
全6種類を絞り込む
ケーブル長(m)
ケーブル太さ(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ケーブル長(m)
ケーブル太さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03889219U2C-AM05BK/ID約0.5※コネクター部分を含む約4.0
オープン
709
780(税込)
当日出荷
03889228U2C-AM10BK/ID約1.0※コネクター部分を含む約4.0
オープン
709
780(税込)
当日出荷
03889237U2C-AM15BK/ID約1.5※コネクター部分を含む約4.0
オープン
809
890(税込)
当日出荷
03889246U2C-AM20BK/ID約2.0※コネクター部分を含む約4.0
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
03889255U2C-AM30BK/ID約3.0※コネクター部分を含む約4.5
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
03889264U2C-AM50BK/ID約5.0※コネクター部分を含む約5.2
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする