スイッチングハブ 8ポート Giga対応 1000/100/10Mbps 金属筐体 AC電源 ファンレス 静音

スイッチングハブ 8ポート Giga対応 1000/100/10Mbps 金属筐体 AC電源 ファンレス 静音 エレコム スイッチングハブ 8ポート Giga対応 1000/100/10Mbps 金属筐体 AC電源 ファンレス 静音 エレコム スイッチングハブ 8ポート Giga対応 1000/100/10Mbps 金属筐体 AC電源 ファンレス 静音 エレコム スイッチングハブ 8ポート Giga対応 1000/100/10Mbps 金属筐体 AC電源 ファンレス 静音 エレコム スイッチングハブ 8ポート Giga対応 1000/100/10Mbps 金属筐体 AC電源 ファンレス 静音 エレコム スイッチングハブ 8ポート Giga対応 1000/100/10Mbps 金属筐体 AC電源 ファンレス 静音 エレコム スイッチングハブ 8ポート Giga対応 1000/100/10Mbps 金属筐体 AC電源 ファンレス 静音 エレコム

従来機種(※)より容積比で約61%サイズダウン。1000BASE-T対応ACアダプター電源のプラスチック筐体8ポートスイッチングハブです。 ※従来機種:EHC-G08PA-W

接続方式100/10Mbps ポート数8ポート 材質プラスチック(筐体) 電源供給方式専用ACアダプター 伝送速度(Mbps)1000(1000BASE-T)、100(100BASE-TX)、10(10BASE-T) 準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3 スイッチング方式ストア&フォワード 通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャ(ハーフデュプレックス時) オートネゴシエーション対応 コネクタ形状RJ-45×8 適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上 バッファメモリ768Kbytes(各ポートに動的割当て) 最大パケット転送能力(Mpps)11.9、1000(1,488,095パケット/秒)、100(148,809パケット/秒)、10(14,880パケット/秒) MACアドレス登録数4000件(全ポート合計) ジャンボフレーム対応(15Kbytes) 対応ノンブロッキング 入力電圧(V)AC100~240±10%(50/60Hz) 最大消費電力(W)5 発熱量(KJ/h)最大約18.0 機能らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)(省電力) エネルギー消費効率(W/Gbps)0.7 伝送速度(Gbps)8.0(最大実効) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約129.6×約58.6×約21.3 本体質量(g)約95 ホワイト(筐体) 設置方法水平設置、壁掛け 動作環境温度:0℃~40℃、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと) 保管温湿度範囲-20~70℃/5%~90%(ただし結露なきこと) MTBF(時間)243000/25℃、184000/40℃ 適合規格VCCI ClassB 付属品専用ACアダプター(約1.2m) 1個、安全にお使いいただくために 1枚 保証期間1年 仕様AutoMDI/MDI-X:対応、スイッチングファブリック:16.0Gbps、EAP透過機能:非対応、BPDU透過機能:非対応、ループ検知・防止機能:非対応、PoE:非対応、測定時のポート速度とポート数:(1Gbps)8ポート、冷却ファンなし、盗難防止セキュリティスロットなし、壁掛け用穴あり RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03889517 EHC-G08PA3-W
4,600
3,598
3,958 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする