デスク
木製ブックシェルフ付きパソコンデスクです。
ブックシェルフはデスクの両側に付属し、さらに天板の上にも設置できます。
それぞれの棚は収納するものに合わせて棚の位置を変更できます。
棚の背面側には落下防止機能付きです。
ケーブルトレイが付属します。
高さ(mm)1400
幅(mm)1150
奥行(mm)500
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1150×500×1400
質量(kg)約36
耐荷重(kg)天板30、シェルフ部各棚5
保証期間初期不良のみ
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1150×500×1400
内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |