チェア

チェア サンワダイレクト チェア サンワダイレクト チェア サンワダイレクト チェア サンワダイレクト チェア サンワダイレクト チェア サンワダイレクト チェア サンワダイレクト チェア サンワダイレクト

サンワダイレクトオリジナル商品
通気性の良いメッシュタイプの背もたれ。
肘付きで腕の疲れを低減します。上下左右の可動も可能です。(上下4段階)
背中をすっぽり包むハイバックタイプ。
腰の負担を和らげるランバーサポート付き。
ダイヤル式で調整が可能。
ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。
背・座面が連動して可動するロッキング機能付き。
ヘッドレスト付きなので、頭の負担を軽減します。
上下方向に調整も可能。
丈夫で重厚感のあるスチール製の5本脚。

材質脚部/スチール、シリンダー部/スチール、背もたれの材質/ポリエステル、クッション/ウレタンフォーム、キャスター/ナイロン、肘部/PP 質量(kg)約21 ブラック 耐荷重(kg)約80 キャスターあり 材質(キャスター)ナイロン 張地背・座面/ポリエステル 肘掛あり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約670×670×1155~1255 保証期間ご購入日から6ヵ月 内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03890567 150-SNCM028 1155~1255 445~525 21
オープン
23,980
26,378 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 3,000 / 税込 3,300
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする