キャリングバック
通勤に最適な薄型・軽量タイプです。
背負ったまま使える両側サイドポケット付きです。
充実の小物ポケットで整理収納できます。
内部にはペットボトルホルダー付きです。
型崩れしにくいしっかりした本体生地です。
背面は通気性に優れたメッシュクッションです。
雨の日でも安心のレインカバー付きです。
適合サイズ14型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約280×110×410(取手/リュックベルト部除く)、パソコン収納部:約280×35×320、メイン収納部:280×90×405
質量(g)約720
寸法(幅W×高さH)(mm)前面ポケット:約280×410、前面上部ポケット:約280×140、背面左ポケット:約190×225、背面右ポケット:約190×225、後部右ポケット:約130×115、後部左ポケット:約130×115、後部右ポケット:約130×155、後部左ポケット:約130×155、ペットボトルポケット:約115×160、前面部ポケット:約275×320、前面小物右ポケット:約110×145、前面小物中央ポケット(2つ):約30×145、前面小物左ポケット:約110×145
材質(表装):ポリエステル
保証期間初期不良のみ
内容量1個
注意
※濡れたまま擦れたり、汗などの長時間の付着によって若干の色移りが発生する恐れがあります。
キャリングバッグ の新着商品





