ケーブル&タップ収納ボックス

ケーブル&タップ収納ボックス サンワダイレクト ケーブル&タップ収納ボックス サンワダイレクト ケーブル&タップ収納ボックス サンワダイレクト ケーブル&タップ収納ボックス サンワダイレクト ケーブル&タップ収納ボックス サンワダイレクト ケーブル&タップ収納ボックス サンワダイレクト ケーブル&タップ収納ボックス サンワダイレクト ケーブル&タップ収納ボックス サンワダイレクト

ケーブルや電源タップ、Wi-Fiルーター(5G対応)などが綺麗に収納ができるオール木製収納ボックスです。
オール木製なのでWi-Fi機器を収納しても電波障害がなく、快適にお使いいただけます。
ロボット掃除機を下部に設置することが可能です。
上面の板はリバーシブルになっており、フラットとタブレットやスマートフォンをスタンドすることができる2タイプから選択可能です。
小さい面のパネルはマグネットで開閉が可能です。
組み立て時に上側又は下側どちらかに設定可能です。
電源タップ収納時はスイッチのON/OFFが簡単に行え、機器のメンテナンスや配線の組み替えも楽に行えます。
下側に開閉パネルを設置した場合は、掃除機の電源を取ったりする場合に安全に使えて便利です。
内部にはケーブルフックが付いており、余剰ケーブルをコンパクトにまとめることができます。
又上面はスマートフォンやタブレットの充電ケーブルを通しておけるスリットが付いており、充電時に便利です。

段数3段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×170×650 質量(kg)約7.4 総耐荷重(kg)10 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【扉上部取付時】上部/約370×130.5×110・中部/約370×130.5×197・下部/約370×143×236、【扉中部取付時】上部/約370×130.5×258・中部/約370×130.5×172・下部/約370×130、【扉下部取付時】上部/約370×130.5×258・中部/約370×130.5×172・下部/約370×143×113 材質木(パーチクルボード、MDF)他 保証期間初期不良のみ 内容量1個
注意
※ロボット掃除機を収納することはできません。
※ルンバのクリーンベースには対応しておりません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03890856 200-CB025WM ホワイト
オープン
9,198
10,118 (税込)
4日以内出荷

返品不可
03890847 200-CB025LM ライトブラウン
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする