ケーブル&タップ収納ボックス
ケーブルや電源タップ、Wi-Fiルーター(5G対応)などが綺麗に収納ができるオール木製収納ボックスです。
オール木製なのでWi-Fi機器を収納しても電波障害がなく、快適にお使いいただけます。
ロボット掃除機を下部に収納することができます。
取っ手付き全面パネルは開閉が可能で、電源タップ、機器のメンテナンスや配線の組み替えも楽に行えます。
上部からもメンテナンスが可能です。
段数1段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約386×300×420
質量(kg)約7.5
総耐荷重(kg)15
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上部約386×250×206
材質木(パーチクルボード、MDF)他
保証期間初期不良のみ
内容量1個
注意
※完全にロボット掃除機を完全に収納するものではありません。※ロボット掃除機を収納することはできません。
※ルンバのクリーンベースには対応しておりません。
タップアクセサリ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03890890 | 200-CB027LM | 70604556 | 200-CB026DBRM |
![]() |
ケーブル&タップ収納ボックス | サンワダイレクト | 1個 | ¥9,998 税込¥10,998 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |