ケーブル&タップ収納ボックス

ケーブル&タップ収納ボックス - サンワダイレクトケーブル&タップ収納ボックス - サンワダイレクトケーブル&タップ収納ボックス - サンワダイレクトケーブル&タップ収納ボックス - サンワダイレクトケーブル&タップ収納ボックス - サンワダイレクトケーブル&タップ収納ボックス - サンワダイレクトケーブル&タップ収納ボックス - サンワダイレクトケーブル&タップ収納ボックス - サンワダイレクト

見た目もスッキリ!ごちゃごちゃしたケーブルやタップ、ルーターなどが綺麗に収納ができます。
タブレット、スマートフォンスタンド機能搭載。
充電時は底面にセットしたコネクタを接続し、スムーズに充電が可能です。
濃い木目&ブラック、明るい木目&ホワイト2色のカラーを用意しましたので、お部屋の雰囲気に合わせて選んでいただけます。
大きめの無線ルーターなども収納が可能なので、部屋がスッキリ美しくなります。
全面パネルはマグネットで開閉が可能です。
タップのスイッチのON/OFFが簡単に行え、機器のメンテナンスや配線の組み替えも楽に行えます。
後部にキャスターが付いているので、メンテナンスや、お掃除の時に簡単に引き出すことができて便利です。
ケーブルフック装備で余剰ケーブルをコンパクトにまとめることができます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×145×460質量(kg)約5総耐荷重(kg)約8内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上部:約376×95×105.5、下部:約376×103×266材質木製(パーティクルボード)+プリント紙化粧合板、スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)保証期間初期不良のみ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03891030200-CB037DBRMダークブラウン
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
03891039200-CB037LMライトブラウン
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする