ケーブル&タップ収納ボックス

ケーブル&タップ収納ボックス サンワダイレクト ケーブル&タップ収納ボックス サンワダイレクト ケーブル&タップ収納ボックス サンワダイレクト ケーブル&タップ収納ボックス サンワダイレクト ケーブル&タップ収納ボックス サンワダイレクト ケーブル&タップ収納ボックス サンワダイレクト ケーブル&タップ収納ボックス サンワダイレクト ケーブル&タップ収納ボックス サンワダイレクト

見た目もスッキリ!ごちゃごちゃしたケーブルやタップなどが綺麗に収納ができます。
タブレット、スマートフォンスタンド機能搭載。
充電時は底面にセットしたコネクタを接続し、スムーズに充電が可能です。
下部にはノートPCが収納可能です。
ライトブラウン木目&ブラックのカラー。
全面パネルはマグネットで開閉が可能です。
タップのスイッチのON/OFFが簡単に行え、機器のメンテナンスや配線の組み替えも楽に行えます。

ライトブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約450×145×215 質量(kg)約2.6 総耐荷重(kg)約5 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上部:約425×104.5×105、下部ノートパソコン収納部:約426×145×50 材質木(パーティクルボード、MDF) 保証期間初期不良のみ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03891057 200-CB038LM
オープン
4,798
5,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする