セミハードケース
Nintendo Switch (有機EL)専用セミハードケース 、画面保護用ガラスフィルム、ワイピングクロス付きの3点セットです。
外出、旅行時の持ち運びに最適です。自宅での保管用としても便利です。
軽量で衝撃に強いEVA素材を採用しており、衝撃吸収性に優れています。
内面はクッション材を使用しており、本体固定用バンドをすることで本体のキズ付を防止します。
8個のゲームカード収納ポケット付。
メッシュポケット付き収納スペースには、充電ケーブル、Joy-Conなどのアクセサリが収納できます。
指紋や汚れを拭き取るワイピングクロス(10cm×10cm)付きです。
材質ケース/EVA
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約270×125×44(突起部除く)
付属品ガラスフィルム/表面硬度9H、クリーニングクロス/100×100mm
保証期間ご購入日より6ヶ月
内容量1個
注意
※Nintendo Switchは、ケースのみ対応でフィルムには対応していません。